Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

DIN 7338 forme B laiton

DIN 7338 forme B laiton

Art. N° 0931060305

EAN 4038898110330

Prix affichés aux clients après connexion
DIN 7338 forme B laiton

Art. N° 0931060305

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 5000 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

DIN 7338 brass, shape B
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d1)

3 mm

Diamètre intérieur (d2)

1,7 mm

Longueur (l1)

5 mm

Diamètre de tête (dk)

5,5 mm

Hauteur de tête (k1)

0,8 mm

Matière

Laiton

Finition

Brut

Forme

B

Poids du produit (par pièce)

0,373 g

Longueur de tige (e)

1,5 mm

Profondeur interne min. (t)

3,5 mm

Épaisseur de paroi (s)

0,65 mm

DIN

7338