Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

DIN 7338 forme B acier zingué

DIN 7338 forme B acier zingué

Art. N° 0924160622

EAN 4045727090350

Prix affichés aux clients après connexion
DIN 7338 forme B acier zingué

Art. N° 0924160622

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1500 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

DIN 7338 zinc-plated steel, shape B
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d1)

6 mm

Diamètre intérieur (d2)

4,2 mm

Longueur (l1)

22 mm

Diamètre de tête (dk)

11,5 mm

Hauteur de tête (k1)

1,2 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Forme

B

Poids du produit (par pièce)

0,700 g

Longueur de tige (e)

3 mm

Profondeur interne min. (t)

6 mm

Épaisseur de paroi (s)

0,9 mm

DIN

7338