DIN 71412 A, B, C assortment 600 pcs. SOKO
DIN 71412 A, B, C assortment 600 pcs. SOKO
Art.-nr. 5964098605
EAN 4062856642892
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Normering | DIN 71412 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Aantal stuks in assortiment of set | 600 st |
Productgewicht (per stuk) | 4383,000 g |
Systeemafmetingen | 4.4.1 |
SMEERNIPPEL-DIN71412-A-H1-A3F-6K-M6
SMEERNIPPEL-DIN71412-A-H1-A3F-6K-M8X1
SMEERNIPPEL-DIN71412-A-H1-A3F-6K-M10X1
SMEERNIPPEL-DIN71412-A-H1-A3F-6,0
SMEERNIPPEL-DIN71412-A-H1-A3F-8,0
SMEERNIPPEL-DIN71412-A-H1-A3F-10,0
SMEERNIPPEL-DIN71412-B-H2-A3F-4K-M6
SMEERNIPPEL-DIN71412-B-H2-A3F-4K-M8X1
SMEERNIPPEL-DIN71412-B-H2-A3F-4K-M10X1
SMEERNIPPEL-DIN71412-C-H3-A3F-4K-M6
SMEERNIPPEL-DIN71412-C-H3-A3F-4K-M8X1
SMEERNIPPEL-DIN71412-C-H3-A3F-4K-M10X1