DIN 6925 acier 10 bichromaté
DIN 6925 acier 10 bichromaté
ECR-FR-DIN6925-10-CLÉ18-(A3C)-M12
Art. N° 036971312
EAN 4054458271488
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M12 |
Hauteur (m1) | 12 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW18 |
Normes | DIN 6925 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 10 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Principe de fonctionnement du système de blocage/frein | Pièce de serrage tout métal, 1 pc. |
Fonction de verrouillage | Système anti-perte, serrage |
Type de filetage | Filetage métrique |
Conforme à la norme RoHS | Non |