DIN 6799 roestvast staal 1.4122, in magazijn
WSH-LOK-SHFT-DIN6799-1.4122-MG-5
Art.-nr. 043145
EAN 4046777719406
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor assen | 5 mm |
Binnendiameter (d1) | 5 mm |
Buitendiameter (d2) | 6 mm |
Dikte (s1) | 0,7 mm |
DIN | 6799 |
Materiaal | 1,4122 |
Oppervlakte | Blank |
Vorm | 0 - Niet van toepassing |
ISO | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |