DIN 609 blank staal 10.9
DIN 609 blank staal 10.9
Art.-nr. 005031245
EAN 4046777701173
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M12 |
Lengte (l1) | 45 mm |
Kophoogte (k1) | 7,5 mm |
Normering | DIN 609 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10.9 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Zeskantkop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Externe aandrijving (s1) | SW18 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1,75 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Schachtdiameter (d2) | 13 mm |
Tolerantieklasse | k6 |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2) | 20,5 mm |
Uitvoering | Met passing |
Productklasse | B |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |