Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

DIN 603 blank A2 roestvast staal met kartelmoer

DIN 603 blank A2 roestvast staal met kartelmoer
BOUL TRCC A2 TETE 15 COL BAS 6X20

Art.-nr. 022699620

EAN 4045989585519

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
DIN 603 blank A2 roestvast staal met kartelmoer

Art.-nr. 022699620

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Round head, square neck
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Lengte (l1)

20 mm

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

8.8

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Kopdiameter (dk)

14 mm

Kophoogte (k1)

3 mm

Breedte vierkant (V)

6 mm

Hoogte vierkant (f)

1,5 mm

Normering

DIN 6923

Koptype

Vlakrondkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Vierkant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie