DIN 472 brons CuSn6 blank vorm J
CRCLIP-BRE-DIN472-J-CUSN6-19X1
Art.-nr. 043904191
EAN 4046777692020
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor boringen | 19 mm |
Geschikt voor groefdiameter | 20 mm |
Binnendiameter (d2) | 19 mm |
Buitendiameter (d1) | 20,5 mm |
Oogbreedte (a1) | 4,1 mm |
Breedte (b1) | 2,2 mm |
Dikte (s1) | 1 mm |
Normering | DIN 472 |
Materiaal | Brons |
Oppervlakte | Blank |
Uitvoering | Standaardontwerp |
Vorm | J |
Voldoet aan RoHS | Ja |