DIN 472 blank verenbandstaal, vorm J, in magazijn
CRCLIP-BRE-DIN472-J-MG-35X1,5
Art.-nr. 516303515
EAN 4046777692310
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor boringen | 35 mm |
Geschikt voor groefdiameter | 37 mm |
Binnendiameter (d2) | 35 mm |
Buitendiameter (d1) | 37,8 mm |
Oogbreedte (a1) | 5,4 mm |
Breedte (b1) | 3,4 mm |
Dikte (s1) | 1,5 mm |
Normering | DIN 472 |
Materiaal | Verenstaal |
Oppervlakte | Blank |
Uitvoering | In magazijn |
Vorm | J |
Voldoet aan RoHS | Ja |