DIN 472 acier ressort zingué, forme J
DIN 472 acier ressort zingué, forme J
CIRCLIPS-INT-DIN472-J-(A3K)-16X1,0
Art. N° 043916 3
EAN 4049557456362
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre extérieur (d1) | 17,3 mm |
Largeur d'œil (a1) | 3,8 mm |
Largeur (b1) | 2 mm |
Épaisseur (s1) | 3 mm |
Normes | DIN 472 |
Matière | Acier à ressorts |
Finition | Brut |
Forme | J |
Conforme à la norme RoHS | Oui |