DIN 471 spring steel, phos., oiled 1050 pcs. SOKO
DIN 471 spring steel, phos., oiled 1050 pcs. SOKO
Art.-nr. 5964043805
EAN 4062856642847
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Normering | DIN 471 |
Materiaal | Verenstaal |
Oppervlakte | Gefosfateerd |
Systeemafmetingen | 4.4.1 |
Aantal stuks in assortiment of set | 1050 st |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Productgewicht (per stuk) | 1113,000 g |
ASBORGRING-DIN471-A-10X1,0
ASBORGRING-DIN471-A-12X1,0
ASBORGRING-DIN471-A-14X1,0
ASBORGRING-DIN471-A-15X1,0
ASBORGRING-DIN471-A-16X1,0
ASBORGRING-DIN471-A-17X1,0
ASBORGRING-DIN471-A-18X1,2
ASBORGRING-DIN471-A-20X1,2
ASBORGRING-DIN471-A-22X1,2
ASBORGRING-DIN471-A-24X1,2
ASBORGRING-DIN471-A-25X1,2
ASBORGRING-DIN471-A-28X1,5
ASBORGRING-DIN471-A-30X1,5
ASBORGRING-DIN471-A-35X1,5
ASBORGRING-DIN471-A-5X0,6
ASBORGRING-DIN471-A-6X0,7
ASBORGRING-DIN471-A-8X0,8
ASBORGRING-DIN471-A-9X1,0