DIN 466 blank messing
DIN 466 blank messing
Art.-nr. 0312016
EAN 4046777675054
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Normering | DIN 466 |
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | Hoog |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M6 |
Hoogte (h1) | 15 mm |
Buitendiameter (dk) | 24 mm |
Kophoogte (k1) | 5 mm |
Buitendiameter 2 (d2) | 12 mm |
Draadtype | Metrisch draad |
Nominale diameter | 6 mm |