Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

DIN 3570 blank roestvast staal A4

UBLT-DIN3570-A4-A-M12-NW80

Art.-nr. 5172480

EAN 4046777707526

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
DIN 3570 blank roestvast staal A4

Art.-nr. 5172480

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st
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
Buitendiameter buis (ØD)

88,9 mm

Hoogte (H)

138 mm

Schroefdraaddiameter (G)

12 mm

Schroefdraadlengte (LG)

50 mm

Gaffelbreedte (LA)

94 mm

Oppervlakte

Blank

Materiaal

RVS A4

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie