DIN 3570 blank roestvast staal A4
UBLT-DIN3570-A4-A-M12-NW65
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Buitendiameter buis (ØD) | 76,1 mm |
Hoogte (H) | 125 mm |
Schroefdraaddiameter (G) | 12 mm |
Schroefdraadlengte (LG) | 50 mm |
Gaffelbreedte (LA) | 82 mm |
Oppervlakte | Blank |
Materiaal | RVS A4 |