Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

DIN 315 polyamide 6.6 natur

DIN 315 polyamide 6.6 natur

Art.-nr. 034046

EAN 4046777666021

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
DIN 315 polyamide 6.6 natur

Art.-nr. 034046

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M6

Vleugelhoogte (h1)

16 mm

Vleugelbreedte (e1)

33 mm

Normering

DIN 315

Vorm

Duitse vorm

Materiaal

PA - polyamide

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie