DIN 3017-1 shape A W5 BASIC-Line
DIN 3017-1 shape A W5 BASIC-Line
Art.-nr. 495085070
EAN 4065233114197
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal klemband | RVS A4 |
Oppervlak klemband | BLK |
Materiaal schroef | RVS A4 |
Oppervlak schroef | Blank |
Materiaal behuizing | RVS A4 |
Oppervlak behuizing | BLK |
Breedte van de band | 9 mm |
Min./max. klembereik | 50-70 mm |
Soort aandrijving | Zaagsnede |
Sleutelwijdte (SW) | 7 mm |
Normering | DIN 3017 |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | A |