DIN 3015-3 staal zink/nikkel type SM
DIN 3015-3 staal zink/nikkel type SM
NUT-CARY-RL-DIN3015-3-SM-W3-SZ-2-5D
Art.-nr. 0599033204
EAN 4047376819658
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale grootte | 2-5D |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (G) | M8 |
Geschikt voor groefbreedte (a) | 10,4 mm |
Lengte (L) | 25,5 mm |
Flensdikte (k) | 5 mm |
Buitendiameter (D2) | 14 mm |
Hoogte (H1) | 13 mm |
DIN | 3015 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Zinknikkel |