Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

DIN 3015-3 lasplaat type RAP blank

DIN 3015-3 lasplaat type RAP blank
WELDPLT-DIN3015-3-RAP-W1-SZ1D

Art.-nr. 0599031100

EAN 4057709838966

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
DIN 3015-3 lasplaat type RAP blank

Art.-nr. 0599031100
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
DIN 3015-3, plain
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale grootte

1D

Nominale grootte conform DIN

1

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d6)

M6

Lengte (l2)

196 mm

Breedte (b1)

30 mm

Dikte (s2)

3 mm

DIN

3015-3

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Blank

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie