DIN 3015-2 zware uitv., intern opp. glad PP zwart
DIN 3015-2 zware uitv., intern opp. glad PP zwart
DCTNGCLMP-3015-2-PP/BLCK-H-SZ5S/3-5032
Art.-nr. 0599250328
EAN 4047376639461
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale grootte | 5S |
Nominale grootte conform DIN | 3 |
Binnendiameter (d1) | 32 mm |
Gatafstand (e1) | 60 mm |
Lengte (l1) | 85 mm |
Breedte (b4) | 30,5 mm |
Hoogte (h1) | 58 mm |
DIN | 3015-2 |
Materiaal | PP - polypropyleen |
Kleur | Zwart |
Uitvoering | Glad binnenoppervlak |
Geschikt voor | Buizen |