Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

DIN 3015-2 lasplaat enkel SPAL zink/nikkel

DIN 3015-2 lasplaat enkel SPAL zink/nikkel
WELDPLT-DIN3015-2-SPAL-W3-SZ6S/4

Art.-nr. 0599020401

EAN 4050642480322

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
DIN 3015-2 lasplaat enkel SPAL zink/nikkel

Art.-nr. 0599020401

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 20 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 3015-2 single, steel, zinc-nickel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale grootte

6S

Nominale grootte conform DIN

4

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d6)

M12

Lengte (l2)

140 mm

Breedte (b1)

45 mm

Dikte (s2)

10 mm

DIN

3015-2

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Zinknikkel

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie