DIN 3015-2 lasplaat dubbel SPAS gefosfateerd
DIN 3015-2 lasplaat dubbel SPAS gefosfateerd
WELDPLT-DIN3015-2-SPAS-W2-SZ5S/3
Art.-nr. 0599021300
EAN 4056808593042
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale grootte | 5S |
Nominale grootte conform DIN | 3 |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d6) | M10 |
Lengte (l2) | 100 mm |
Breedte (b1) | 60 mm |
Dikte (s2) | 8 mm |
DIN | 3015-2 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Gefosfateerd |