DIN 3015-1 staal zink/nikkel type SM
DIN 3015-1 staal zink/nikkel type SM
NUT-CARY-RL-DIN3015-1-SM-W3-SZ-1-8/1D
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (G) | M6 |
Geschikt voor groefbreedte (a) | 10,2 mm |
Lengte (L) | 25,5 mm |
Flensdikte (k) | 5,5 mm |
Buitendiameter (D2) | 12 mm |
Hoogte (H1) | 13,5 mm |
DIN | 3015 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Zinknikkel |