DIN 3015-1 lang blank
DIN 3015-1 lang blank
Art.-nr. 4499011500
EAN 4056807719849
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale grootte conform DIN | 5 |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d6) | M6 |
Lengte (l2) | 92 mm |
Breedte (b1) | 30 mm |
Dikte (s2) | 3 mm |
Gatafstand (e1) | 52 mm |
DIN | 3015-1 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |