DIN 3015-1 TM A4 stainless steel W.TEC series
DIN 3015-1 TM A4 stainless steel W.TEC series
Art.-nr. 4499018104
EAN 4061975221322
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Nominale grootte conform DIN | 0-8 |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (G) | M6 |
Lengte (L) | 25,5 mm |
Buitendiameter (D2) | 12 mm |
Hoogte (H1) | 14,5 mm |
DIN | 3015-1 |
Materiaal | RVS |
Oppervlakte | Blank |