Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

DIN 3015-1 TM A4 stainless steel W.TEC series

DIN 3015-1 TM A4 stainless steel W.TEC series

Art. N° 4499018104

EAN 4061975221322

Prix affichés aux clients après connexion
DIN 3015-1 TM A4 stainless steel W.TEC series

Art. N° 4499018104

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

For mounting clamp bodies according to DIN 3015 on support rails
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Taille nominale conformément à DIN

0-8

Type de filetage x diamètre nominal (G)

M6

Longueur (L)

25,5 mm

Diamètre extérieur (D2)

12 mm

Hauteur (H1)

14,5 mm

DIN

3015-1

Matière

Acier inoxydable

Finition

Brut