Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

DIN 1587 roestvast staal A2 blank fijne draad

DIN 1587 roestvast staal A2 blank fijne draad
MOER-DOP-6K-DIN1587-A2-SW19-M12X1,25

Art.-nr. 034812 125

EAN 4052712702600

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
DIN 1587 roestvast staal A2 blank fijne draad

Art.-nr. 034812 125

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st
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
Normering

DIN 1587

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

50

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

Hoog

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Schroefdraadvorm

Fijndraad

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D)

M12 x 1,25

Hoogte (h1)

22 mm

Externe aandrijving (s1)

SW19

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie