DIN 1478 steel zn ptd. closed shape w. welding end
TURNBCKL-WELDONEND-DIN1478-A2K-L235-M12
Art.-nr. 05210412
EAN 4062856070039
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M12 |
Diameter (d2) | 18 mm |
Diameter 3 (d3) | 25 mm |
Diameter 2 (d4) | 10 mm |
Lengte (l1) | 125 mm |
Lengte (aanlaseind) (l2) | 150 mm |
Normering | DIN 1478 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |