Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Werkplaatslader DEFA 125/60 A 12/24 V

DEFA werkplaatslader 12/24V - 125/60A
ACCULADER DEFA 12/24V-125A-5M

Art.-nr. 0510956125

EAN 7323207090005

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Werkplaatslader DEFA 125/60 A 12/24 V

Art.-nr. 0510956125
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
Veelzijdige en effectieve acculader die geschikt is voor elk type voertuigaccu.

De DEFA WorkshopCharger 125A is gebaseerd op moderne schakeltechnologie en helpt bij het behoud van optimale prestaties en duurzaamheid van accu's. Compatibel met elk type voertuigaccu, inclusief natte accu, AGM, EFB, gel en lithium-ion. De WorkshopCharger 125A kan een continu uitgangsvermogen van 125 A leveren en is daarom perfect voor alle ECU-programmeerwerkzaamheden en diagnosefuncties. Dankzij het intuïtieve scherm en de menuopties beschikt u over een flexibele en veelzijdige werkplaatslader voor elk soort taak.



Gebruiksvriendelijk

Intuïtieve interface, scherm met menu in lokale taal en slimme functies. De ventilator met temperatuurregeling minimaliseert het geluid.



Optimaal opladen

De lader compenseert automatisch de omgevingstemperatuur en kan zowel in de oplaadmodus als in de voedingsmodus worden gebruikt.



Expertmodus

De laadspanning, laadstroom en onderhoudslading kunnen door de gebruiker worden ingesteld.



Veiligheid

De WorkshopCharger 125A is vonkbestendig en beschermd tegen omgekeerde polariteit en kortsluiting.



Flexibel inzetbaar

De afneembare kabels kunnen eenvoudig worden aangesloten en losgekoppeld om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren . De kabel kan ook worden vervangen, waardoor de levensduur van de lader wordt verlengd. De oplader kan aan de muur worden bevestigd


en ook mobiel worden gebruikt.



Duurzaam

De lader is gemaakt van robuuste materialen en heeft een IP20-classificatie.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Controleer het luchtfilter regelmatig en reinig het indien nodig. Zorg ervoor dat alle contactpunten schoon en droog zijn.

Laadstroom bij 12 V

125 A

Laadstroom bij 24 V

60 A

Voedingsspanning

230 V

Minimale laadspanning

2 V

Maximale laadspanning

32 V

Batterij-aanduiding

0 - Niet van toepassing

Laadkarakteristiek

0 - Niet van toepassing

Beschermklasse IP

IP 20

Kabellengte

5 m

Volledig geïsoleerde laadklemmen

Ja

Lengte (laadkabel accu met klemmen)

5,0 m

Kabeldoorsnede

25 mm²

Productgewicht (per stuk)

7,200 kg

Kleur

Zwart-rood

Bougiebescherming

Ja

Ompolingsbeveiliging

Ja

Goedkeuringsmarkering

CE

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie