D-sluiting
D-sluiting, verder
Art.-nr. 052304 002
EAN 4046778118734
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Draagvermogen | 4 kg |
Schroefdraadsoort x diameter beugelbout | M 10 mm |
Uitwendige breedte sluiting (b2) | 30 mm |
Beugeldiameter (d1) | 8 mm |
Diameter beugelbout (d2) | 10 mm |
Inwendige hoogte beugel (centrale bout) (h1) | 45 mm |
Nominale grootte | 0,4 |
