Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

D-G-H/TZN-balkdrager

Balkdrager, D-G-H/TZN
PERGOLASTEUN-TZN-(BALK80-160)-(H110-155)

Art.-nr. 0681480120

EAN 4011231561112

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
D-G-H/TZN-balkdrager

Art.-nr. 0681480120

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 8 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Robuuste, in hoogte verstelbare balkdrager met ankerbouten en instelbare vorkbreedte. Ideaal voor constructies met hoge belastingseisen.
  • Verstelbaar in hoogte en breedte

  • Robuuste uitvoering voor hoge draaglasten

  • Materiaal steunbeugel: Staal S 235 JR conform EN 10025:2004

  • Oppervlak: Volledig thermisch verzinkt conform EN 1461, laagdikte 55 µm

  • Gebruiksklasse: Kan worden gebruikt voor gebruiksklassen 1, 2 en 3.
Opmerking

Diameter van schroeven en bouten mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.



De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.

Europese Technische Goedkeuring ETA-13/1063

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Balkdragerbevestiging voor houten constructies in binnen- en buitenbereik met hoge belastingseisen en hoge eisen ten aanzien van breedte- en hoogteverstelling in gemonteerde toestand.

Handleiding

De balk wordt aan de balkdrager bevestigd en verankerd in de vloer met 4 ASSY 3.0 Combi schroeven met een diameter van 8 mm en 1 M12 bout.



Geschikte bevestigingsmiddelen:


  • ASSY 3.0 combinatieschroeven, d = 8 mm

  • M12 bout


Aanbevolen deuvels (M12) voor verankering in beton:


W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250

Uitvoering

Voor statische doeleinden

Vorm

Variabel U-profiel

Min./max. gaffelbreedte

80-160 mm

Max. gaffelbreedte

160 mm

Aantal gaten D 13 mm

6 st

Min. gaffelbreedte

80 mm

Vorkhoogte

120 mm

Vorkdiepte

80 mm

Vorkdikte

4 mm

Basishoogte

110 mm

Minimale/maximale hoogte (H)

110-155 mm

Geschikt voor min. postdoorsnede

80 x 110 mm

Grondplaatformaat

100 x 180 x 6 mm

Buisdiameter

42 mm

Materiaal

Staal

Materiaalnaam drager

S 235 JR

Norm materiaalsoort drager

DIN EN 10025:2004

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Coatingdikte

55 µm

Norm oppervlak

DIN EN ISO 1461

Gebruiksklasse

3

Aantal stuks

2 st

Gewicht

2375 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zeskantbout met schacht SB FITTINGS EN 15048-1 ISO 4014 staal 8.8U, thermisch verzinkt, met moer ISO 4032

BOUT-ISO4014-8.8U+ISO4032-8-TZN-M12X100

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
Zeskantbout met schacht SB FITTINGS EN 15048-1 ISO 4014 staal 8.8U, thermisch verzinkt, met moer ISO 4032

BOUT-ISO4014-8.8U+ISO4032-8-TZN-M12X110

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
Zeskantbout met schacht SB FITTINGS EN 15048-1 ISO 4014 staal 8.8U, thermisch verzinkt, met moer ISO 4032

BOUT-ISO4014-8.8U+ISO4032-8-TZN-M12X130

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
Zeskantbout met schacht SB FITTINGS EN 15048-1 ISO 4014 staal 8.8U, thermisch verzinkt, met moer ISO 4032

BOUT-ISO4014-8.8U+ISO4032-8-TZN-M12X150

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
Zeskantbout met schacht SB FITTINGS EN 15048-1 ISO 4014 staal 8.8U, thermisch verzinkt, met moer ISO 4032

BOUT-ISO4014-8.8U+ISO4032-8-TZN-M12X220

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
x 1 st
ASSY® 3.0 combi Houtschroef

6K-SCHROEF-AW40)-(A3K)-8X120/80

Voor hechte schroefverbindingen metaal/hout en hout/hout in combinatie met U-ringen, vooral voor houtconstructies en timmerwerk.
x 75 st
Fixanker W-FAZ/S

SPREIDANKER-W-FAZ/S-A2K-125-M12X220

Fixanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. Staal, verzinkt
x 25 st
Fixanker W-FAZ/S

ANKER-FIX-(W-FAZ/S)-(A2K)-145-M12X110

Fixanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. Staal, verzinkt
x 20 st
Fixanker W-FAZ/S

SPREIDANKER-W-FAZ/S-A2K-160-M12X255

Fixanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. Staal, verzinkt
x 20 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-10-M12X110

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-25-M12X125

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-50-M12X150

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-100-M12X200

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-125-M12X225

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-165-M12X265

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-25-M12X115

x 10 st