Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

D-G-H/R3R-balkdrager

Balkdrager, D-G-H/R3R
PERGOLASTEUN-R3R-(FRK80-160)-(H135-160)

Art.-nr. 0681492002

EAN 4045727045183

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
D-G-H/R3R-balkdrager

Art.-nr. 0681492002

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 6 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Stabiele, in hoogte verstelbare paaldrager met variabele vorkbreedte, kan worden geïnstalleerd met ankers - ideaal voor veeleisende constructies.
  • Balkdrager met in de breedte verstelbare jukaansluiting en afdekhuls voor basisdraad voor extreem hoge esthetische eisen

  • De hoogte kan zelfs worden aangepast in een geïnstalleerde toestand

  • Schroefdraad met afdekhuls voor elegante uitstraling

  • Hoogwaardige donkere zinkijzeren coating met hoge weerstand tegen veroudering en verwering

  • Dragermateriaal: Staal S 235 JR conform EN 10025-2:2005-04

  • Basismateriaal: Staal S195T conform EN 10255:2007

  • Oppervlak: Hoogwaardige zinkijzeren coating (R3R); coatingdikte 8 µm

  • Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1 en 2
Opmerking

De specificaties conform ETA 13/0029 moeten in acht worden genomen.



Diameter van bout mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.



De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.



Beschikbare werkdocumenten:


Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.

Europese technische goedkeuring ETA 13/0026

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Balkdragerbevestiging voor houten constructies in binnenbereik met extreem hoge esthetische eisen

Handleiding

De paaldrager wordt aan de balkvoet bevestigd en in de grond verankerd met behulp van 2 ASSY COMBI schroeven 10 x 80 mm of ASSY schroeven met verzonken kop 6 x 80 mm met verzonken ringen.



Geschikte bevestigingsmiddelen:


  • ASSY Combi 10 x 80 mm of ASSY schroef met verzonken kop 6 x 80 mm met verzonken ring

  • Aanbevolen ankers (M12) voor montage in beton: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250

Uitvoering

Voor statische doeleinden

Vorm

Variabel U-profiel

Min./max. gaffelbreedte

70-170 mm

Max. gaffelbreedte

170 mm

Aantal gaten D 13 mm

6 st

Min. gaffelbreedte

70 mm

Vorkhoogte

112 mm

Vorkdikte

4 mm

Minimale/maximale hoogte (H)

135-200 mm

Geschikt voor min. postdoorsnede

80 x 140 mm, 80 x 160 mm

Grondplaatformaat

160 x 80 x 6 mm

Materiaal

Staal

Materiaalnaam drager

S 235 JR

Norm materiaalsoort drager

EN 10025-2:2005-04

Materiaalnaam voetplaat

S195T

Norm materiaalsoort voetplaat

MSM 10255/2007

Oppervlakte

Zinkijzer zwart

Coatingdikte

8 µm

Gebruiksklasse

1, 2

Aantal stuks

2 st

Gewicht

2180 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®

RINGSTEEKSLEUTEL-EXTRA-LANG-SW30

Extra lange uitvoering, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit
Fixanker W-FAZ/S

SPREIDANKER-W-FAZ/S-A2K-125-M12X220

Fixanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. Staal, verzinkt
x 25 st
Fixanker W-FAZ/S

ANKER-FIX-(W-FAZ/S)-(A2K)-145-M12X110

Fixanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. Staal, verzinkt
x 20 st
Fixanker W-FAZ/S

SPREIDANKER-W-FAZ/S-A2K-160-M12X255

Fixanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. Staal, verzinkt
x 20 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-10-M12X110

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-25-M12X125

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-50-M12X150

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-100-M12X200

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-125-M12X225

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-165-M12X265

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-25-M12X115

x 10 st