Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

D-F/TZN-balkdrager

Balkdrager, D-F/TZN
BLKDRGR-DBL-TZN-VLAK-H100

Art.-nr. 0681550150

EAN 4024835155052

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
D-F/TZN-balkdrager

Art.-nr. 0681550150

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Robuuste balkdrager met ankerbouten en platte inlegsjabloonbevestiging. Ideaal voor zware constructies met hoge esthetische eisen en verbeterde houtbescherming.
  • Verborgen paalsteunverbinder met verbeterde houtbescherming

  • Kan worden verankerd en met een vaste hoogte van 100 mm

  • Robuuste drukleiding van 48 mm dik en grote bodemplaat

  • Lange levensduur door thermisch verzinken

  • Materiaal: Staal

  • Oppervlak: Volledig thermisch verzinkt
Opmerking

Diameter van schroef/anker mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.



De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor de bevestiging van balkdragers op houten constructies met hoge belastingseisen.

Handleiding

De balkdrager wordt aan de onderzijde van de balk bevestigd en op de vloer verankerd.



Geschikte bevestigingsmiddelen:


  • Houtschroeven d =10 mm, bijv. ASSY plus VG met verzonken borgring

  • Aanbevolen deuvels voor verankering in beton: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250

Uitvoering

Voor statische doeleinden

Vorm

Vlakke aansluiting

Aantal gaten D 11 mm

4 st

Aantal gaten D 13 mm

4 st

Dragerplaatformaat

100 x 100 x 6 mm

Hoogte

100 mm

Geschikt voor min. postdoorsnede

100 x 100 mm

Grondplaatformaat

150 x 150 x 5 mm

Buisdiameter

48 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Gebruiksklasse

1, 2, 3

Aantal stuks

1 st

Gewicht

1450 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Fixanker W-FAZ/S

SPREIDANKER-W-FAZ/S-A2K-125-M12X220

Fixanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. Staal, verzinkt
x 25 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-10-M12X110

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-25-M12X125

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-50-M12X150

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-100-M12X200

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-125-M12X225

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-165-M12X265

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-25-M12X115

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-25-M12X140

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-25-M12X145

x 10 st