Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

D-F-H/R3R-balkdrager

Balkdrager, D-F-H/R3R
BALKDRAGER, D-F-H/R3R-135MM

Art.-nr. 0681492001

EAN 4045727045022

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
D-F-H/R3R-balkdrager

Art.-nr. 0681492001

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 6 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Robuuste, in hoogte verstelbare balkdrager met ankerbouten en platte inlegsjabloonbevestiging
  • Ideaal voor zware constructies van donkere houtsoorten in droge gebieden met extreem hoge esthetische eisen.

  • Verborgen balkdrager met steunpaneelverbinding en afdekhuls voor basisdraad voor extreem hoge esthetische eisen

  • Hoogwaardige donkere zinkijzeren coating met hoge weerstand tegen veroudering en verwering
Opmerking
  • De specificaties van ETA 13/0029 moeten in acht worden genomen.

  • De diameter van de bout mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.

  • De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.


Beschikbare werkdocumenten:


Belastingstabellen en gedetailleerde installatie-instructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.

Europese technische goedkeuring ETA 13/0026

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Balkdragerbevestiging voor houten constructies in binnenbereik met extreem hoge esthetische eisen

Handleiding

De balkdrager wordt vanaf de onderzijde met bouten aan de balkbasis bevestigd en in de grond verankerd met ASSY plus VG voldraadschroeven met verzonken kop met freesribben 12 x 120 mm en verzonken borgringen.



Geschikte bevestigingsmiddelen:


  • ASSY plus VG schroef met verzonken kop met freesribben 12 x 120 mm met verzonken borgring

  • Aanbevolen deuvels (M12) voor verankering in beton: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250

Uitvoering

Voor statische doeleinden

Vorm

Vlakke aansluiting

Aantal gaten D 13 mm

8 st

Dragerplaatformaat

80 x 80 x 6 mm

Basishoogte

135 mm

Minimale/maximale hoogte (H)

135-200 mm

Geschikt voor min. postdoorsnede

130 x 130 mm

Grondplaatformaat

160 x 80 x 6 mm

Materiaal

Staal

Materiaalnaam drager

S 235 JR

Norm materiaalsoort drager

EN 10025-2:2005-04

Materiaalnaam voetplaat

S195T

Norm materiaalsoort voetplaat

MSM 10255/2007

Oppervlakte

Zinkijzer zwart

Coatingdikte

8 µm

Gebruiksklasse

1, 2

Aantal stuks

1 st

Gewicht

1490 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zeskantbout met schacht SB FITTINGS EN 15048-1 ISO 4014 staal 8.8U, thermisch verzinkt, met moer ISO 4032

BOUT-ISO4014-8.8U+ISO4032-8-TZN-M12X100

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
Zeskantbout met schacht SB FITTINGS EN 15048-1 ISO 4014 staal 8.8U, thermisch verzinkt, met moer ISO 4032

BOUT-ISO4014-8.8U+ISO4032-8-TZN-M12X110

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
Zeskantbout met schacht SB FITTINGS EN 15048-1 ISO 4014 staal 8.8U, thermisch verzinkt, met moer ISO 4032

BOUT-ISO4014-8.8U+ISO4032-8-TZN-M12X130

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
Zeskantbout met schacht SB FITTINGS EN 15048-1 ISO 4014 staal 8.8U, thermisch verzinkt, met moer ISO 4032

BOUT-ISO4014-8.8U+ISO4032-8-TZN-M12X150

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®

RINGSTEEKSLEUTEL-SW30

Korte uitvoering, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit
Fixanker W-FAZ/S

SPREIDANKER-W-FAZ/S-A2K-125-M12X220

Fixanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. Staal, verzinkt
x 25 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-10-M12X110

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-25-M12X125

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-50-M12X150

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-100-M12X200

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-125-M12X225

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-165-M12X265

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-25-M12X115

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-25-M12X140

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-25-M12X145

x 10 st