Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

D-D-H/R3R-balkdrager

Balkdrager, D-D-H/R3R

Art.-nr. 0681492003

EAN 4045727045190

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
D-D-H/R3R-balkdrager

Art.-nr. 0681492003

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 6 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Robuuste, in hoogte verstelbare balkdrager met ankerbouten en penbevestiging. Ideaal voor middelzware constructies van donkere houtsoorten in droge gebieden met extreem hoge esthetische eisen.
  • In hoogte verstelbare balkdrager (min. 130 x 130 mm) met verborgen penbevestiging en afdekhuls voor basisschroefdraad, voor extreem hoge esthetische eisen

  • Hoogteverstelbereik 135–200 mm (ook in gemonteerde toestand)

  • Schroefdraad met afdekhuls voor elegant uiterlijk

  • Hoogwaardige, donkere zinkijzercoating met hoge bestendigheid tegen veroudering en weersinvloeden

  • Materiaal drager: staal S 235 JR conform EN 10025-2:2005-04

  • Basismateriaal: staal S195T conform EN 10255:2007

  • Oppervlak: hoogwaardige zinkijzercoating (R3R); coatingdikte 8 µm

  • Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1 en 2
Opmerking

De specificaties conform ETA 13/0029 moeten in acht worden genomen.



Diameter van bout mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.



De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.



Beschikbare werkdocumenten:


Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.

Europese technische goedkeuring ETA 13/0026

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Balkdragerbevestiging voor houten constructies in binnenbereik met extreem hoge esthetische eisen

Handleiding

De balkdrager (min. 130 x 130 mm) wordt vanaf de onderzijde aan de balk bevestigd en in de grond verankerd met behulp van 4 ASSY plus VG schroeven met verzonken kop met freesribben 12 x 120 mm met verzonken borgringen en 1 deuvelpin of met 1 SB-set 10 mm diameter.



Geschikte bevestigingsmiddelen:


  • ASSY plus VG schroef met verzonken kop met freesribben 12 x 120 mm met verzonken borgring

  • Deuvelpin d = 10 x 80 mm of SB M10-passing


Aanbevolen deuvels (M12) voor verankering in beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250

Uitvoering

Voor statische doeleinden

Vorm

Deuvel

Aantal gaten D 11 mm

1 st

Aantal gaten D 13 mm

8 st

Dragerplaatformaat

80 x 80 x 6 mm

Lengte rollaag (hout)

120 mm

Doldiameter (hout)

24 mm

Basishoogte

135 mm

Minimale/maximale hoogte (H)

135-200 mm

Benodigde pluggen

1 stuk, diameter 10 mm

Geschikt voor min. postdoorsnede

130 x 130 mm

Grondplaatformaat

160 x 80 x 6 mm

Materiaal

Staal

Materiaalnaam drager

S 235 JR

Norm materiaalsoort drager

EN 10025-2:2005-04

Materiaalnaam voetplaat

S195T

Norm materiaalsoort voetplaat

MSM 10255/2007

Oppervlakte

Zinkijzer zwart

Coatingdikte

8 µm

Gebruiksklasse

1, 2

Aantal stuks

2 st

Gewicht

1894 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zeskantbout met schacht SB FITTINGS EN 15048-1 ISO 4014 staal 8.8U, thermisch verzinkt, met moer ISO 4032

6KB-ISO4014-8.8U-MR-4032-8-(TZN)-M10X130

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
x 50 st
Zeskantbout met schacht SB FITTINGS EN 15048-1 ISO 4014 staal 8.8U, thermisch verzinkt, met moer ISO 4032

6KB-ISO4014-8.8U-MR-4032-8-(TZN)-M10X140

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
x 50 st
Zeskantbout met schacht SB FITTINGS EN 15048-1 ISO 4014 staal 8.8U, thermisch verzinkt, met moer ISO 4032

BOUT-ISO4014-8.8U+ISO4032-8-TZN-M10X160

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
x 50 st
Deuvelpinnen

DEUVEL-STAAL-(A2K)-10X140MM

Bevestiging tussen stalen onderdelen, zoals balkdragers met stijlverbinders
x 100 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®

RINGSTEEKSLEUTEL-EXTRA-LANG-SW30

Extra lange uitvoering, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit