Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cylindre test Pour réfrigérants R134a et R1234yf

Cylindre test, réfrigérant R134a/R1234yf
INSPECTEUR DE FLUIDE COOLIUS

Art. N° W067400004

EAN 4065746796583

Prix affichés aux clients après connexion
Cylindre test Pour réfrigérants R134a et R1234yf

Art. N° W067400004
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
Cylindre test en kit pour inspection visuelle du réfrigérant dans les climatiseurs des véhicules

Cylindre test pour inspection visuelle du réfrigérant


  • Raccord facile au climatiseur du véhicule

  • Utilisation sans unité de traitement de l'air

  • Permet de vérifier facilement la qualité du réfrigérant


Fonction supplémentaire : Vérifier la pression de fonctionnement du système



Le manomètre installé peut aussi être utilisé pour vérifier les pressions dans le climatiseur.



Contenu de la livraison :


  • Cylindre test avec manomètre

  • 2 flexibles d'entretien (HP et LP)

  • 2 raccords rapides R134a (HP et LP)

  • 2 raccords rapides R1234yf (HP et LP)

  • 1 tuyau de raccordement pour accessoires

  • Notice d'utilisation

  • Coffret
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Climatiseurs de véhicule

Longueur

320 mm

Largeur

125 mm

Hauteur

370 mm

Poids du produit (par pièce)

3090,000 g