Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cylindre à poussoir MS 5000

Cylindre à enfoncer MS5000
DRUKCYLINDERSLOT MS5000

Art. N° 0683530430

EAN 4099618040443

Prix affichés aux clients après connexion
Cylindre à poussoir MS 5000

Art. N° 0683530430
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
Conception élégante avec rosace spéciale



Réversible droite/gauche


  • Applications polyvalentes

  • Stock limité requis


Course de fermeture de 13 mm

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour épaisseur de porte de 19 mm

Convient pour épaisseur de porte

19 mm

Design

Cylindre de pression

Matière

Fonte de zinc

Finition

Nickelé

Système de verrouillage à clé Berlin

Impossible

Diamètre du cylindre

18 mm

Alésage de 18 à 21 mm possible

Oui

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
MS 5000 Barillet interchangeable

BARILLET MS 5000 VARIURE DIFFERENTE

Convient à toutes les serrures MS 5000