Cylindre à bouton profilé EPS
Syst verrouil EPS à cylindre à bouton
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Chaque système est unique
Traitement simplifié sans diagramme de verrouillage grâce au numéro d'article
Une carte de sécurité est fournie avec chaque commande
Protection intégrée contre le perçage et l'arrachage
Clé légalement protégée grâce à une technologie brevetée
Technologie de verrouillage :
- 1 profil longitudinal paracentrique
- 1 profil transversal, interrogé par un curseur profilé sans ressort
- 5 goupilles à ressort, dont 3 oscillantes
Inclus dans la livraison :
- 1 cylindre profilé
- 3 clés sur anneau
- 1 vis de fixation
Conception conforme aux normes DIN 18252 et EN 1303
Les livraisons suivantes et de remplacement ne sont possibles que sur présentation d'une preuve de propriété (carte de sécurité) auprès du Fittings Centre
Les systèmes de verrouillage font l'objet de commandes spéciales. Le client n'est pas autorisé à retourner ou échanger le produit.
Le cylindre peut également être actionné quand une clé est introduite de l'autre côté.
Délai de livraison : env. 6–10 jours ouvrables
Conception conforme aux normes DIN 18252 et EN 1303
Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Type de fermeture | 0 - sans objet |
Design | 5 broches |
Type de construction | Compact |
Avec dispositif anti-perçage | Oui |
Languette d'arrêt | Not adjustable |
Longueur externe x longueur interne (A/B) | 31 x 31 mm |
Longueur (C) | 62 mm |
Fonction d'urgence et de danger (verrouillable des deux côtés) | Oui |
Niveau du tambour | 2 |
Tambour actif | 5 |
Tambour passif | 1 |
Confort | 5 |
Sécurité par cylindre | 5 |
Sécurité par clé | 5 |
Matière | Laiton / acier |
Finition | Nickelé |
Niveau de brillance | Mat |
Matériau des touches | 0 - sans objet |
Surface de la clé | 0 - sans objet |
Nombre de clés | 0 PCS |
Protection contre les incendies certifiée | Oui |
Protection par brevet jusqu'à l'année civile incluse | 2041 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!