Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Cycloonbrander Voor Turbojet soldeerpistool

Cycloonbrander, soldeerpistool Turbojet
CYCLOONBRANDER-SOLDPIST-TURBOJET

Art.-nr. 09849004
EAN 4045989002580

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Krachtige rondwervelende vlam voor gelijkmatige verwarming van de pijp tijdens het solderen
  • Vlam voor hardsolderen en solderen, voor een gelijkmatige verwarming van de buis

  • Meegeleverd in de "Turbojet"-set

  • Energieverbruik 2400 W

  • Gasverbruik 185 g/u

  • Solderen tot 40 mm

  • Hardsolderen tot 18 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor hard- en zachtsolderen

Branderdiameter

14 mm

Gasverbruik bij 2 bar per uur

170 g

Nominaal vermogen bij 2 bar

2.2 kW

Zachtsolderen bij 2 bar

40 mm

Hardsolderen bij 2 bar

18 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie