Cutting disc for steel, long-life + speed
Cutting disc for steel, long-life + speed
ZEBRA



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Snijrendement (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Handling/gebruikersvriendelijkheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Snijkwaliteit (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Diameter | 125 mm |
Dikte | 1.0 mm |
Asgat | 22.23 mm |
Uitvoering | Recht |
Maximaal toerental | 12250 t/min |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!