Cutting disc for stainless steel big pack
Cutting disc for stainless steel big pack
Art.-nr. 0988046612
EAN 4068362046261
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Snijrendement (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Handling/gebruikersvriendelijkheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Snijkwaliteit (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Diameter x dikte | 125 x 1,0 mm |
Asgat | 22,23 mm |
Uitvoering | Recht |
Maximaal toerental | 12250 t/min |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s |