Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cutting disc for stainless steel big pack

Cutting disc for stainless steel big pack

Art. N° 0988046612

EAN 4068362046261

Prix affichés aux clients après connexion
Cutting disc for stainless steel big pack

Art. N° 0988046612
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
Very good standard cutting disc with high cutting efficiency and a long service life
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Polyvalence (système de points)

2 of 4 points

Durée de vie (système de points)

2 of 4 points

Capacité de coupe (système de points)

3 of 4 points

Manutention/convivialité (système de points)

2 of 4 points

Qualité de coupe (système de points)

3 of 4 points

Diamètre x épaisseur

125 x 1,0 mm

Alésage

22,23 mm

Design

Droit

Vitesse de rotation max.

12250 tr/min

Vitesse périphérique max.

80 m/s

Cutting disc for stainless steel big pack comprenant:
500 x
Disque à tronçonner pour lacier inoxydable

DISQUE-PLT-TR-INOX-125X1,0X22

Description: Excellent disque à tronçonner standard avec une bonne efficacité de coupe et une longue durée de vie
Quantité: 500 x