Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

Boor- en snijolie CUT+COOL Perfect
CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Art.-nr. 0893050010

EAN 4065233128095

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

Art.-nr. 0893050010
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
Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen

Veilig en efficiënt in het gebruik


  • Langere standtijd van gereedschap

  • Hoge corrosiebescherming

  • Bij geringe gebruiksconcentraties kunnen metalen worden gelast zonder eerst te worden gereinigd


Minimale hoeveelheid te gebruiken voor optimale smering


Optimale prestaties, optimale resultaten door speciaal afgestemde componenten



Pasta voor het moeilijkste verspaningswerk


  • Verspanen van staal van de hoogste sterkten zonder problemen mogelijk

  • Horizontale en bovenhoofdse toepassing volledig uitvoerbaar
Opmerking
  • Bewaartemperatuur: 5-40°C

  • Opslagklasse (VCI-concept): 10
Toepassingsgebied
Boor- en snijolieBoor- en snijolie PerfectBoor- en snijpasta PerfectBoor- en snijolie EcoBoor- en snijschuimSnijolie DVGWKoelsmeermiddel UltraKoelsmeermiddel Ultra HD
Materialen
Bewerkingsprocessen
Functies
BasismateriaalMinerale olieMinerale olie met synth. esterMinerale olie met synth. esterSynth. esterGlycol en esterEsterMinerale olieMinerale olie
Staal, gelegeerd staalxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hooggelegeerd staalxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gietijzer, grijs gietijzerxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hardmetaalxxxxxxxxxxxxxxxxx
Non-ferrometaal (koper, messing, enz.)xxxxxxxxxxxxxxxxx
Titaniumxxxxxxxxxxxxxxxx
Magnesiumxxxxxxxxxxxxxxxx
Aluminium, aluminiumlegeringenxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Draaien, automatische draaibankenxxxxxxxxxxxxxx
Boren, verzinkfrezen, ruimenxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Diep borenxxxxxxxxxxxxxxx
Zagenxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Draadsnijdenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Schroefdraadvorming, rollenxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Frezenxxxxxxxxxx xxx
Schurenxxxxxxxxxxxxx
Vormen, rollen, buigenxxxxxxxxxxxxxx
Ponsen, fijn ponsenxxxxxxx xxx
Optrompen, vertandenxxxxxxxxxxxxxxx
Viscositeit (mm²/s)1225Pasteus35n.v.t.56676
Minimale hoeveelheid smeermiddel
Vrijgesteld van verplichte waarschuwingssymbolen
Kan ondersteboven worden gebruikt
Goedgekeurd door DVGW
Biologisch afbreekbaar/goedgekeurd voor gebruik met levensmiddelen
Extreem goed smerend vermogen
Extreem lange levensduur
Zeer geringe rookontwikkeling
Extreem laag verbruik
Goede kruipeigenschappen
Vrij van boorzuur
Laagschuimend
Extreem hoge microbiële stabiliteit
Watergevaarklasse11112111
Formaldehydevrij
Extreem huidvriendelijk (aminevrij)
xxx zeer geschikt
xx geschikt
x minder geschikt
⎷ van toepassing

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De boor- en snijpasta is vooral geschikt voor de zwaarste bewerkingsprocessen, bijv. voor staal van de hoogste sterkten, gereedschapsstaal, kogellagerstaal, Cr-Ni-legeringen en Hastelloy.

Handleiding

Breng de pasta aan op het bewerkingsgereedschap met een borstel.

Inhoud

500 ml

Kleur

Bruin

Chemische basis

Minerale olie met synthetische ester

Dichtheid/voorwaarden

0,88 g/cm³ / bij 20 °C

Houdbaarheid vanaf productie

36 maanden

Siliconenvrij

Ja

Chloorvrij

Ja

AOX-vrij

Ja

Harsvrij

Ja

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie