Kruisgreep met tapeind, gegalvaniseerd staal
CRSHNDL-32-BLCK-PINSCR-ZN-M8X30
Art.-nr. 5094605008
EAN 4053479888743
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal handgreep | PA - polyamide |
Oppervlak greep | Gesatineerd |
Materiaal schroefdraad | Staal |
Oppervlak draad | Verzinkt |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Buitendiameter bus (d3) | 15 mm |
Kopdiameter (dk) | 32 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 30 mm |
Hoogte | 23 mm |
Buslengte (h3) | 11 mm |
Handvatdikte (c) | 11 mm |
Productgewicht (per stuk) | 22,000 g |