Kruisgreep met draadbus A1
CRSHNDL-32-BLCK-INRT-A1-M8
Art.-nr. 5094601008
EAN 4053479888576
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal handgreep | PA - polyamide |
Oppervlak greep | Gesatineerd |
Materiaal schroefdraad | RVS A1 |
Oppervlak draad | Blank |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Buitendiameter bus (d3) | 15 mm |
Kopdiameter (dk) | 32 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 14 mm |
Hoogte | 23 mm |
Buslengte (h3) | 12 mm |
Handvatdikte (c) | 11 mm |
Productgewicht (per stuk) | 15,000 g |
