Kruisgreep continu met draadbus, messing
CRSHNDL-50-BLCK-THRGHO-INRT-BRS-M10
Art.-nr. 5094603210
EAN 4053479888002
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal handgreep | PA - polyamide |
Oppervlak greep | Gesatineerd |
Materiaal schroefdraad | Messing |
Oppervlak draad | Blank |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M10 |
Buitendiameter bus (d3) | 20 mm |
Kopdiameter (dk) | 50 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 18 mm |
Hoogte | 29 mm |
Buslengte (h3) | 15 mm |
Handvatdikte (c) | 14 mm |
Productgewicht (per stuk) | 23,450 g |