Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Croisillon d'extraction PinPuller® Power

Traverse de traction, arrache-goujon Power

Art. N° 0691500370

EAN 4047376788244

Prix affichés aux clients après connexion
Croisillon d'extraction PinPuller® Power

Art. N° 0691500370
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
Pour le montage d'électrodes d'extraction PinPuller Power à 2 rangées

Conception en métal robuste permettant l'utilisation d'équipement de traction lourd


Forces de résistance à la traction maximales pouvant atteindre 2 t



Le loquet bloque les électrodes de broche dans la grille de 20 mm


Fixation rapide et sécurisée

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

140 mm

Type de filetage

Filetage métrique

Type de filetage x diamètre nominal x pas

M14 x 2

Pas

2 mm

Diamètre nominal

14 mm

Matière

Acier

Poids du produit (par pièce)

654,000 g