Croisillon d'extraction PinPuller® Power
Arrache-goujon traverse de traction une rangée
PIN PULLER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Conception en métal robuste permettant l'utilisation d'équipement de traction lourd
Force de résistance à la traction : 1 t
Le loquet bloque les électrodes de broche dans la grille de 9 mm
Les éléments PinPuller et PinPuller Power ne sont pas compatibles.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 140 mm |
Type de filetage | Filetage métrique |
Type de filetage x diamètre nominal x pas | M14 x 2 |
Pas | 2 mm |
Diamètre nominal | 14 mm |
Poids du produit (par pièce) | 581.000 g |