Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Crochets pivotants de sécurité avec 3 écrous

Crochet de sécurité, acier zi, 3 écrous, métrique

Art. N° 5067005010

EAN 4061975685520

Prix affichés aux clients après connexion
Crochets pivotants de sécurité avec 3 écrous

Art. N° 5067005010

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec filetage métrique, acier zingué, bleu passivé (A2K)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M12

Longueur (l1)

160 mm

Diamètre du crochet (d2)

22 mm

Longueur de filetage (lg) (lg)

80

Capacité de transport de charge max.

175 kg

Diamètre de la tige

10,6 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques