Crochets, ferrures de lit
Ferrure de lit à accrocher
BETTBESHLG-HAKEN-3MM
Art. N° 0683243115
EAN 4038898200543
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Excellente protection contre la corrosion
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
- 1. Positionner la partie perforée sur la tête de lit et la visser
- 2. Fixer la partie à crochets dans le trou
- 3. Positionner la partie à crochets sur la partie latérale du lit et la visser
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Bichromaté |
Longueur | 127 mm |
Largeur | 15,5 mm |
Hauteur | 39 mm |