Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Crochet raccourcisseur acier GK10 à tête de chape Pour les chaînes de levage

Crochet raccourcisseur acier GK10 à tête de chape
CROCHET-RACCOURS-AV-CHAPE-GK10-2,0T-D8

Art. N° 5162810708

EAN 4058794828245

Prix affichés aux clients après connexion
Crochet raccourcisseur acier GK10 à tête de chape Pour les chaînes de levage

Art. N° 5162810708
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
  • Classe de qualité 10

  • Peint en orange
  • Pour un levage de charge sûr conformément à la Directive européenne sur les machines 2006/42/CE

  • Conçu, testé et certifié conformément à la norme GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Conçu pour 20 000 changements de charge
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de charge (WLL)

2500 kg

Diamètre de chaîne

8 mm

Largeur d'ouverture (w1)

10 mm

Diamètre de l'emmanchement (d3)

10 mm

Largeur du crochet (b3)

28 mm

Longueur du crochet (l2)

65 mm

Hauteur (h1)

11 mm

Epaisseur de crochet (s1)

30 mm

Diamètre du goujon (d2)

10 mm

Longueur de goujon (l1)

22,5 mm

Poids du produit (par pièce)

445,000 g